SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 6- polig, Iu=250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD24183VK13
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209768826
Sonepar Artikelnummer
120595037
Hersteller Artikelnummer
3LD24183VK13
Hersteller Typ
3LD2418-3VK13
Hersteller Artikel Nr.:
3LD24183VK13
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
224 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
112 mm
Höhe:
169 mm
Tiefe:
94 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
4.557 kg
- Not-Aus-Schalter, 6-polig
- Iu=250A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 132 kW
- Bodenbefestigung mit Türkupplung
- Knebelantrieb, rot/gelb
- 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Internationale IEC-, UL-, CCC- und Schiffbau-Approbationen
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Branchen wie der chemischen oder Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Gewährleistet durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen
- Einfacher und schneller Aufbau, anpassbar an verschiedene Montagesituationen
Sentron, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD ist ein sicherer Abschalter für Lasten in verschiedenen Anwendungen, wie Drehstrommotoren und industriellen Maschinen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


