SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 6- polig, Iu: 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD25663VB53
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209492981
Sonepar Artikelnummer
120218080
Hersteller Artikelnummer
3LD25663VB53
Hersteller Typ
3LD2566-3VB53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD25663VB53
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
212 mm
Höhe:
302 mm
Tiefe:
181 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.128 kg
- Not-Aus-Schalter, 6-polig
- Iu: 63 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 22 kW
- Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung
- Drehantrieb, rot/gelb
- Modularer Aufbau mit schneller einfacher Montage von Hilfsschaltern
- Schutzart bis IP 65
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Erhältlich für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Varianten auch für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Vielfältig einsetzbar in verschiedenen Branchen, wie der chemischen Industrie und der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Schnelle Anpassung an unterschiedliche Installationsbedürfnisse
Sentron, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD2 ist ein Haupt- und NOT-AUS-Schalter für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, einschließlich Drehstrommotoren und Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


