Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Schalter, 3-polig, Iu: 63 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Schalter, 3-polig, Iu: 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD25551TP000AE8

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Ausführung als Hauptschalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209684515

Sonepar Artikelnummer

120595043

Hersteller Artikelnummer

3LD25551TP000AE8

Hersteller Typ

3LD2555-1TP00-0AE8

Hersteller Artikel Nr.:

3LD25551TP000AE8

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

43 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1.26 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

22 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Verriegelbar:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

71 mm

Höhe:

64 mm

Tiefe:

80 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.300 kg

    SENTRON, Lasttrennschalter 3LD

    Der SENTRON 3LD ist ein 3-poliger Lasttrennschalter mit einer Nennstromstärke von 63 A, der für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Nennstrom (Iu): 63 A
    • Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 22 kW
    • Frontbefestigt, 1Ö, 1S
    • Zentralbefestigung: 22,5 mm
    • Schutzart: bis IP 65
    • Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
    • Netztrennung von 16 A bis 250 A
    • Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Abschaltung von Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der chemischen Industrie sowie in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
    • Schnelle und einfache Montage von Zubehörteilen
    • Verfügbarkeit in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Montageoptionen
    • Gegenseitige Sicherheit für Anwender und Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie