SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Umschalter, 3-polig, Iu: 100 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD27247UK01
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209492226
Sonepar Artikelnummer
120218086
Hersteller Artikelnummer
3LD27247UK01
Hersteller Typ
3LD2724-7UK01
Hersteller Artikel Nr.:
3LD27247UK01
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
70 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
141 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
120.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.956 kg
- Nennstrom (Iu): 100 A
- Betriebsleistung / AC-23 A bei 400V: 37 kW
- Frontbefestigt, 4-Loch Befestigung
- Knebelantrieb, schwarz
- Modularer Aufbau mit einfacher Montage von Hilfsschaltern
- Schutzart bis IP 65 für Außenanwendungen
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Verfügbar für Gleichstromanwendungen
- Internationale Zertifizierungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen
- Sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen Bereichen wie Industrie und Maschinenbau
- Vielfältige Montagemöglichkeiten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Einfache Bedienung und Montage dank modularer Bauweise
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Vielseitig einsetzbar, geeignet für zahlreiche Anwendungen
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD ist ein 3-poliger Umschalter mit einer Nennstromstärke von 100 A, der für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen industriellen Anwendungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


