SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Umschalter, 3-polig, Iu: 160 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD23187UK01
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209768673
Sonepar Artikelnummer
120595025
Hersteller Artikelnummer
3LD23187UK01
Hersteller Typ
3LD2318-7UK01
Hersteller Artikel Nr.:
3LD23187UK01
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
132 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
50 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
75 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
224 mm
Höhe:
149 mm
Tiefe:
94 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
5.156 kg
- Umschalter, 3-polig
- Iu: 160 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400 V: 75 kW
- Bodenbefestigung mit Türkupplung
- Knebelantrieb, schwarz
- 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Modularer Aufbau, schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Vielseitig einsetzbar mit internationalen IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbare Drehantriebe
- Verfügbar in verschiedenen Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Varianten zur Verfügung, die für Gleichstromanwendungen geeignet sind
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD Lasttrennschalter ist für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen ausgelegt, einschließlich Drehstrommotoren und klimatischen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


