SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Umschalter, 3-polig, Iu: 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22237UK01
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209492202
Sonepar Artikelnummer
120218050
Hersteller Artikelnummer
3LD22237UK01
Hersteller Typ
3LD2223-7UK01
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22237UK01
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
103 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.376 kg
- Typ: Lasttrennschalter
- Polanzahl: 3-polig
- Iu: 32 A
- Betriebsleistung: 11,5 kW bei AC-23 A, 400V
- Befestigungsart: Frontbefestigt, 4-Loch
- Schutzart: IP 65
- Modularer Aufbau: Einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Netztrennung: Optimale Trennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Zulassungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen
- Einfache und schnelle Montage für verschiedene Anwendungen
- Hohe Sicherheit für Benutzer und Systeme
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für diverse Branchen
- Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD ist ein vielseitiger Umschalter für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und Klimaanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


