SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Umschalter, 4-polig, Iu: 160 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD23057UL01
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209768604
Sonepar Artikelnummer
120595020
Hersteller Artikelnummer
3LD23057UL01
Hersteller Typ
3LD2305-7UL01
Hersteller Artikel Nr.:
3LD23057UL01
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
132 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
50 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
75 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
299 mm
Höhe:
149 mm
Tiefe:
106 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
5.908 kg
- Iu: 160 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 75 kW
- Frontbefestigung
- Knebelantrieb, schwarz
- 4-Loch Befestigung der Handhabe Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Schutzart: bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Modularer Aufbau für schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Internationale Zertifizierungen: IEC, UL, CCC sowie Schiffbau-Approbationen
- Varianten auch für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Vielseitig und weltweit einsetzbar in verschiedenen Bereichen wie Maschinenbau, chemische Industrie und Lebensmittelbranche
- Vielfältige Montagemöglichkeiten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD ist ein 4-poliger Umschalter, der für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Industrien konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


