SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Hauptschalter, 3-polig , approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD54200TK11
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575728
Sonepar Artikelnummer
120947029
Hersteller Artikelnummer
3LD54200TK11
Hersteller Typ
3LD5420-0TK11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD54200TK11
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
113 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
93 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.109 kg
- Approvals: UL489, UL60947-4-1, IEC60947-3
- Current Rating: 100A (UL and IEC)
- SCCR: 65kA at 480VAC
- Operational Power at 480VAC 3-phase: 60hp
- Operational Power at AC-23A at 400V: 45kW
- Front Mounting: Dreh-antrieb, schwarz, 4-Loch Befestigung
- Modular Construction: schnelle Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Network Separation: 16 A bis 160 A durch abschließbaren Dreh-antrieb
- Available Variants: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Internationales Zertifikat bietet Erweiterungsmöglichkeiten für den Export in NAFTA-Staaten.
- Vielseitig einsetzbar durch eine Vielzahl an Zubehör.
- Erhältlich als manuelle Motorsteuerung dank Zertifizierung nach UL60947-4-1.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme mit den Haupt- und NOT-AUS-Schaltern 3LD.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL
Der Hauptschalter 3LD5 ist vielseitig einsetzbar und bietet eine sichere Abschaltung von Lasten in vielen Bereichen der Industrial Machinery auf dem US-Markt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


