SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Hauptschalter, 3-polig , approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD50200TK11
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575704
Sonepar Artikelnummer
120949827
Hersteller Artikelnummer
3LD50200TK11
Hersteller Typ
3LD5020-0TK11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD50200TK11
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
32 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
60 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.421 kg
- 3-polig, approbiert nach UL489, UL60947-4-1 und IEC60947-3
- UL: 30A, SCCR 50kA bei 480VAC
- Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 20hp
- IEC: 32A, Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 15kW
- Frontbefestigt mit Drehantrieb, schwarz
- 4-Loch Befestigung der Handhabe inklusive Klemmenabdeckungen
- Modularer Aufbau für schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimal Netztrennung von 16 A bis 160 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Internationale Approbationen für vielseitigen Einsatz
- Zusätzlich zertifiziert nach UL60947-4-1 für manuelle Motorsteuerung
- Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Prädestiniert für den Export in NAFTA Staaten durch die Zertifizierung nach UL489
- Besonders geeignet als Haupt-Trennschalter dank Vielzahl an Zubehör
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Verfügbarkeit von Varianten für Gleichstromanwendungen (3LD2)
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL
Der SENTRON 3LD5 ist ein Hauptschalter für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen der Industrial Machinery auf dem US-Markt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


