SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Hauptschalter, 3-polig , approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD52200TK11
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869584096
Sonepar Artikelnummer
120950654
Hersteller Artikelnummer
3LD52200TK11
Hersteller Typ
3LD5220-0TK11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD52200TK11
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.500 kg
- Approbiert nach UL489, UL60947-4-1 und IEC60947-3
- UL: 60A, SCCR 50kA bei 480VAC
- Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 40hp
- IEC: 63A
- Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 30kW
- Frontbefestigt mit 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Drehantrieb in schwarz
- Inklusive Klemmenabdeckungen für die Einspeiseseite
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 160 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Besonders für den Export in NAFTA Staaten geeignet durch Zertifizierung nach UL489
- Ideal als Haupt-Trennschalter dank einer Vielzahl an Zubehör
- Kann auch als manuelle Motorsteuerung verwendet werden
- Erhältlich in verschiedenen Varianten für verschiedene Montagemöglichkeiten
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Sentron, Lasttrennschalter 3LD5 UL
Der SENTRON 3LD5 UL Hauptschalter ist ein 3-poliger Lasttrennschalter, der für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen der Industrial Machinery auf dem US-Markt konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


