SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Hauptschalter, 3-polig , approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD50000TK11
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575384
Sonepar Artikelnummer
120953504
Hersteller Artikelnummer
3LD50000TK11
Hersteller Typ
3LD5000-0TK11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD50000TK11
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
32 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
60 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
92 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.319 kg
- 3-polig, approbiert nach UL489, UL60947-4-1 und IEC60947-3
- UL: 30A, SCCR 50kA at 480VAC
- Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 20hp
- IEC: 32A
- Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 15kW
- Modularer Aufbau, schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 160 A
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Zusätzlich zertifiziert nach UL60947-4-1 für manuelle Motorsteuerung
- Erhältlich für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Durch die Zertifizierung nach UL489 ideal für den Export in NAFTA Staaten
- Inklusive Klemmenabdeckungen für die Einspeiseseite
- Vielzahl an Zubehör für maximale Anpassungsfähigkeit
- Sichere Anwendung für Anwender und Systeme
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL
Der SENTRON 3LD5 ist ein Hauptschalter, der für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen der Industrial Machinery auf dem US-Markt entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


