SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Hauptschalter, 3-polig , approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD58000TK11
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575445
Sonepar Artikelnummer
120953600
Hersteller Artikelnummer
3LD58000TK11
Hersteller Typ
3LD5800-0TK11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD58000TK11
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
113 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
158 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.079 kg
- 3-polig, approbiert nach UL489, UL60947-4-1 und IEC60947-3
- UL: 150A, SCCR 50kA bei 480VAC
- Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 100hp
- IEC: 160A, Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 75kW
- Bodenbefestigung mit Direktantrieb, schwarz
- Inklusive Klemmenabdeckungen für die Einspeiseseite
- Modularer Aufbau, schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 160 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Variante für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Zertifizierung nach UL489 prädestiniert für den Export in NAFTA Staaten
- Besonders geeignet als Haupt-Trennschalter durch Vielzahl an Zubehör
- Kann auch als manuelle Motorsteuerung verwendet werden
- Vielfältige Varianten erhältlich für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL
Der Hauptschalter 3LD5 von SENTRON bietet eine sichere Abschaltung von Lasten in vielen Bereichen der Industrial Machinery auf dem US-Markt.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


