SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Hauptschalter, 4-polig , approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD52000TL11
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869584119
Sonepar Artikelnummer
120945344
Hersteller Artikelnummer
3LD52000TL11
Hersteller Typ
3LD5200-0TL11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD52000TL11
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
93 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.513 kg
- UL: 60A, SCCR 50kA at 480VAC
- Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 40hp
- IEC: 63A
- Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 30kW
- Bodenbefestigung mit Direktantrieb, schwarz
- Modularer Aufbau für schnelle Montage von Hilfsschaltern und Zubehör
- Netztrennung von 16 A bis 160 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Zusätzlich zertifiziert nach UL60947-4-1
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen, besonders für den Export in NAFTA Staaten
- Erhältlich in vielfältigen Varianten für unterschiedliche Montageoptionen
- Bietet durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Einfache Bedienung als manuelle Motorsteuerung möglich
- Zusätzliche Zubehörteile erhöhen die Anpassungsfähigkeit
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL
Der Hauptschalter, 4-polig, ist approbiert nach UL489 und IEC60947-3 und eignet sich für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen der Industrial Machinery auf dem US-Markt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


