SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Hauptschalter, 4-polig , approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD54200TL11
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575803
Sonepar Artikelnummer
120946594
Hersteller Artikelnummer
3LD54200TL11
Hersteller Typ
3LD5420-0TL11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD54200TL11
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
151 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
93 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.614 kg
- Typ: Lasttrennschalter 4-polig
- Zertifizierung: Approbiert nach UL489, UL60947-4-1 und IEC60947-3
- Stromstärke: UL: 100A, IEC: 100A
- SCCR: 65kA bei 480VAC
- Betriebsleistung: @ 480VAC 3-phasig: 60hp, AC-23A bei 400V: 45kW
- Befestigung: Frontbefestigt, Drehantrieb, schwarz, 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Optimale Netztrennung: Von 16 A bis 160 A
- Modularer Aufbau für schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Approbationen.
- Zertifizierung nach UL489 macht ihn ideal für den Export in NAFTA Staaten.
- Geeignet als Haupt-Trennschalter sowie manuelle Motorsteuerung dank zusätzlicher UL60947-4-1 Zertifizierung.
- Verfügbar in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Montageoptionen.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL
Der SENTRON 3LD5 Hauptschalter ist für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen der Industrial Machinery auf dem US-Markt konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


