SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Hauptschalter, 4-polig , approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD56100TL11
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575667
Sonepar Artikelnummer
120948155
Hersteller Artikelnummer
3LD56100TL11
Hersteller Typ
3LD5610-0TL11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD56100TL11
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
125 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
151 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
158 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.717 kg
- Polzahl: 4-polig
- UL-Zertifizierungen: UL489, UL60947-4-1
- IEC-Zertifizierung: IEC60947-3
- Nennstrom: 125A
- SCCR: 65kA bei 480VAC
- Betriebsleistung: 75hp @ 480VAC 3-phasig
- Betriebsleistung bei AC-23A: 55kW bei 400V
- Bodenbefestigung: Mit Türkupplung und überlistbarem Drehantrieb
- Montageoptionen: 4-Loch Befestigung der Handhabe ohne Toleranzausgleich
- Modularer Aufbau ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern.
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 160 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes.
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen, ideal für den Export in NAFTA-Staaten.
- Vielfältige Varianten erhältlich für unterschiedliche Installationsarten.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme, sowohl als Haupt-Trennschalter als auch für manuelle Motorsteuerung.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL
Der SENTRON 3LD5 ist ein Hauptschalter, der sich ideal für das sichere Abschalten von Lasten in der Industrie eignet und international approbiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


