SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Hauptschalter, 4-polig , approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD52200TL11
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869584157
Sonepar Artikelnummer
120948166
Hersteller Artikelnummer
3LD52200TL11
Hersteller Typ
3LD5220-0TL11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD52200TL11
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
103 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.604 kg
- 4-polig, approbiert nach UL489, UL60947-4-1 und IEC60947-3
- UL: 60A, SCCR 50kA bei 480VAC
- Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 40hp
- IEC: 63A, Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 30kW
- Frontbefestigt, Drehantrieb, schwarz
- Inklusive Klemmenabdeckungen für die Einspeiseseite
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 160 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Verfügbar für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Modularer Aufbau ermöglicht schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen für den Export in NAFTA Staaten
- Der 3LD5 eignet sich besonders als Haupt-Trennschalter durch die Vielzahl an Zubehör
- Kann auch als manuelle Motorsteuerung verwendet werden, dank Zertifizierung nach UL60947-4-1
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL
Der SENTRON 3LD5 ist ein Hauptschalter, der für das sichere Abschalten von Lasten in der Industrie entwickelt wurde, mit internationaler Approbation und mehreren Zertifizierungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


