SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Hauptschalter, 4-polig , approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD50200TL11
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575780
Sonepar Artikelnummer
120951458
Hersteller Artikelnummer
3LD50200TL11
Hersteller Typ
3LD5020-0TL11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD50200TL11
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
32 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.510 kg
- Poligkeiten: 4-polig
- Approbationen: UL489, UL60947-4-1, IEC60947-3
- UL: 30A, SCCR 50kA at 480VAC
- Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 20hp
- IEC: 32A
- Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 15kW
- Frontbefestigung: Drehantrieb, schwarz, 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Modularer Aufbau: Schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 160 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes.
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen, ideal für den Export in NAFTA Staaten.
- Vielfältige Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau erhältlich.
- Kann als manuelle Motorsteuerung verwendet werden dank zusätzlicher Zertifizierung nach UL60947-4-1.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL
Der SENTRON 3LD5 ist ein Hauptschalter, der für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen der Industrial Machinery auf dem US-Markt entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


