SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Hauptschalter, 4-polig , approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD54000TL11
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575483
Sonepar Artikelnummer
120951620
Hersteller Artikelnummer
3LD54000TL11
Hersteller Typ
3LD5400-0TL11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD54000TL11
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
151 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
158 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.590 kg
- Approbationen: UL489, UL60947-4-1, IEC60947-3
- UL Ampere Rating: 100A
- SCCR: 65kA bei 480VAC
- Betriebsleistung @ 480VAC (3-phasig): 60hp
- Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 45kW
- Bodenbefestigung: Mit Direktantrieb, schwarz
- Netztrennung: Von 16 A bis 160 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Varianten: Für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Modularer Aufbau für schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern.
- Optimale Netztrennung durch abschließbaren Drehantrieb.
- Besonders geeignet für den Export in NAFTA Staaten durch Zertifizierung nach UL489.
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen.
- Kann als manuelle Motorsteuerung verwendet werden, da zusätzlich nach UL60947-4-1 zertifiziert.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL
Der Hauptschalter SENTRON 3LD5 eignet sich für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen der Industrial Machinery auf dem US-Markt.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


