SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Hauptschalter, 4-polig , approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD58000TL11
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575520
Sonepar Artikelnummer
120952899
Hersteller Artikelnummer
3LD58000TL11
Hersteller Typ
3LD5800-0TL11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD58000TL11
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
151 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
158 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.750 kg
- Hauptschalter, 4-polig
- Approbiert nach UL489, UL60947-4-1 und IEC60947-3
- UL: 150A, SCCR 50kA bei 480VAC
- Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 100hp
- IEC: 160A, Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 75kW
- Bodenbefestigung mit Direktantrieb, schwarz
- Inklusive Klemmenabdeckungen für die Einspeiseseite
- Modularer Aufbau, schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 160 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Zertifizierung nach UL489 für den Export in NAFTA Staaten
- Besonders geeignet als Haupt-Trennschalter dank vielfältigem Zubehör
- Kann als manuelle Motorsteuerung verwendet werden, zertifiziert nach UL60947-4-1
- Erhältlich in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Montagearten
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL
Der SENTRON 3LD5 Lasttrennschalter bietet eine sichere Abschaltung von Lasten und ist für den vielfältigen Einsatz in der Industrial Machinery auf dem US-Markt geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


