SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Hauptschalter, 4-polig , approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD50100TL11
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575629
Sonepar Artikelnummer
120953207
Hersteller Artikelnummer
3LD50100TL11
Hersteller Typ
3LD5010-0TL11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD50100TL11
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
32 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
77 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.687 kg
- 4-polig, approbiert nach UL489, UL60947-4-1 und IEC60947-3
- UL: 30A, SCCR 50kA bei 480VAC
- Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 20hp
- IEC: 32A, Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 15kW
- Modularer Aufbau, schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern
- Optinale Netztrennung von 16 A bis 160 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Durch die Zertifizierung nach UL489 besonders geeignet für den Export in NAFTA Staaten
- Geeignet als Haupt-Trennschalter sowie manuelle Motorsteuerung durch zusätzliche Zertifizierung nach UL60947-4-1
- Erhältlich in vielfältigen Varianten für verschiedene Montagemöglichkeiten
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL
Der SENTRON 3LD5 ist ein Hauptschalter für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen der Industrial Machinery auf dem US-Markt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


