SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Not-Aus-Schalter, 3-polig, approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD52200TK13
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869584102
Sonepar Artikelnummer
120946464
Hersteller Artikelnummer
3LD52200TK13
Hersteller Typ
3LD5220-0TK13
Hersteller Artikel Nr.:
3LD52200TK13
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.511 kg
- Not-Aus-Schalter, 3-polig
- Approbiert nach UL489, UL60947-4-1 und IEC60947-3
- UL: 60A, SCCR 50kA bei 480VAC
- Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 40hp
- IEC: 63A, Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 30kW
- Frontbefestigt, Drehantrieb, rot/gelb
- 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Modularer Aufbau, schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 160 A durch abschließbaren Drehantrieb
- International approbiert
- Prädestiniert für den Export in NAFTA Staaten durch UL489 Zertifizierung
- Vielseitig einsetzbar dank vielfältiger Varianten für verschiedene Montageoptionen
- Kann als manuelle Motorsteuerung verwendet werden
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Vielfältiges Zubehör verfügbar, besonders als Haupt-Trennschalter geeignet
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL
Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD5 bietet sicheres Abschalten von Lasten in zahlreichen Bereichen der Industrial Machinery auf dem US-Markt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


