SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Not-Aus-Schalter, 3-polig, approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD50000TK13
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575391
Sonepar Artikelnummer
120950151
Hersteller Artikelnummer
3LD50000TK13
Hersteller Typ
3LD5000-0TK13
Hersteller Artikel Nr.:
3LD50000TK13
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
32 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
60 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
92 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.340 kg
- 3-polig, approbiert nach UL489, UL60947-4-1 und IEC60947-3
- UL: 30A, SCCR 50kA bei 480VAC
- Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 20hp
- IEC: 32A
- Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 15kW
- Bodenbefestigung mit Direktantrieb, rot/gelb
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 160 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Zertifiziert nach UL60947-4-1 für manuelle Motorsteuerung
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar bei 3LD2
- Modularer Aufbau mit schneller einfacher Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen und optimalem Exportpotenzial in NAFTA-Staaten
- Besonders geeignet als Haupt-Trennschalter durch Vielzahl an Zubehör
- Erhältlich in vielfältigen Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Sentron, Lasttrennschalter 3LD5 UL
Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD5 ermöglicht das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen der Industrial Machinery auf dem US-Markt.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


