SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Not-Aus-Schalter, 3-polig, approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD56200TK13
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575759
Sonepar Artikelnummer
120950152
Hersteller Artikelnummer
3LD56200TK13
Hersteller Typ
3LD5620-0TK13
Hersteller Artikel Nr.:
3LD56200TK13
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
125 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
113 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
93 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.117 kg
- 3-polig, approbiert nach UL489, UL60947-4-1 und IEC60947-3
- UL: 125A, SCCR 65kA bei 480VAC
- Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 75hp
- IEC: 125A, Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 55kW
- Frontbefestigt mit Drehantrieb, rot/gelb
- 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Inklusive Klemmenabdeckungen für die Einspeiseseite
- Modularer Aufbau für schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol.
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 160 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Prädestiniert für den Export in NAFTA Staaten durch Zertifizierung nach UL489
- Besonders geeignet als Haupt-Trennschalter dank Vielzahl an Zubehör
- Auch als manuelle Motorsteuerung nutzbar, zertifiziert nach UL60947-4-1
- Vielfältige Varianten erhältlich für diverse Montageoptionen
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5
Der SENTRON 3LD5 ist ein sicherer Lasttrennschalter und Not-Aus-Schalter, der für das sichere Abschalten von Lasten in der Industrie geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


