SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Not-Aus-Schalter, 3-polig, approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD58100TK13
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575612
Sonepar Artikelnummer
120952900
Hersteller Artikelnummer
3LD58100TK13
Hersteller Typ
3LD5810-0TK13
Hersteller Artikel Nr.:
3LD58100TK13
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
113 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
158 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.200 kg
- Approbiert nach UL489, UL60947-4-1 und IEC60947-3
- UL: 150A, SCCR 50kA at 480VAC
- Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 100hp
- IEC: 160A, Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 75kW
- Bodenbefestigung mit Türkupplung
- Überlistbarer Drehantrieb
- 4-Loch Befestigung der Handhabe, ohne Toleranzausgleich
- Modularer Aufbau und schnelle, einfache Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 160 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Approbationen
- Durch UL489-Zertifizierung ideal für den Export in NAFTA-Staaten
- Geeignet als Haupt-Trennschalter sowie für manuelle Motorsteuerung
- Verfügbar in verschiedenen Befestigungsvarianten für Front, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL
Der SENTRON 3LD5 UL ist ein 3-poliger Not-Aus-Schalter, der für das sichere Abschalten von Lasten in der Industrie ausgelegt ist und zahlreiche internationale Zertifizierungen besitzt.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


