SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Not-Aus-Schalter, 4-polig, approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD50100TL13
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575636
Sonepar Artikelnummer
120945625
Hersteller Artikelnummer
3LD50100TL13
Hersteller Typ
3LD5010-0TL13
Hersteller Artikel Nr.:
3LD50100TL13
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
32 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
77 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.684 kg
- Polzahl: 4-polig
- Approbationen: UL489, UL60947-4-1, IEC60947-3
- UL: 30A, SCCR 50kA bei 480VAC
- Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 20hp
- IEC: 32A
- Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 15kW
- Bodenbefestigung: mit Türkupplung
- Drehantrieb: überlistbar
- Handhabe: 4-Loch Befestigung, ohne Toleranzausgleich
- Zubehör: Vielzahl an Zubehör für unterschiedliche Anwendungen
- Modularer Aufbau und schnelle, einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol.
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 160 A durch abschließbaren Drehantrieb.
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen für den Export in NAFTA Staaten.
- Besonders geeignet als Haupt-Trennschalter durch Vielzahl an Zubehör.
- Kann auch als manuelle Motorsteuerung verwendet werden, zertifiziert nach UL60947-4-1.
- Verfügbar in vielen Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL
Der Haupt- und Not-Aus-Schalter SENTRON 3LD5 ist für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen der Industrial Machinery auf dem US-Markt geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


