SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Not-Aus-Schalter, 4-polig, approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD56000TL13
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575513
Sonepar Artikelnummer
120952898
Hersteller Artikelnummer
3LD56000TL13
Hersteller Typ
3LD5600-0TL13
Hersteller Artikel Nr.:
3LD56000TL13
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
125 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
151 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
158 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.580 kg
- 4-polig, approbiert nach UL489, UL60947-4-1 und IEC60947-3
- UL: 125A, SCCR 65kA bei 480VAC
- Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 75hp
- IEC: 125A, Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 55kW
- Bodenbefestigung mit Direktantrieb, rot/gelb inklusive Klemmenabdeckungen
- Modularer Aufbau mit einfacher Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 160 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Verfügbar für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Vielseitige Einsetzbarkeit dank internationaler Approbationen
- Zertifizierung nach UL489 ermöglicht den Export in NAFTA Staaten
- Besonders geeignet als Haupt-Trennschalter durch Vielzahl an Zubehör
- Kann auch als manuelle Motorsteuerung verwendet werden, zertifiziert nach UL60947-4-1
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL
Der SENTRON 3LD5 ist ein Not-Aus-Schalter, der für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen der Industrial Machinery auf dem US-Markt entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


