SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Not-Aus-Schalter, 4-polig, approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD54100TL13
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575650
Sonepar Artikelnummer
120953445
Hersteller Artikelnummer
3LD54100TL13
Hersteller Typ
3LD5410-0TL13
Hersteller Artikel Nr.:
3LD54100TL13
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
151 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
158 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.720 kg
- Not-Aus-Schalter, 4-polig
- Approbiert nach UL489, UL60947-4-1 und IEC60947-3
- UL: 100A, SCCR 65kA bei 480VAC
- Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 60hp
- IEC: 100A, Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 45kW
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 160 A
- Vielseitige Anwendbarkeit durch internationale Approbationen
- Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau verfügbar
- Besonders geeignet für den Export in NAFTA-Staaten durch UL489-Zertifizierung
- Einfacher Austausch und Erweiterungsmöglichkeiten durch modulare Bauweise
- Schnelle und einfache Montage von Zubehörteilen
- Hohe Sicherheit für Anwender und Systeme durch umfassende Sicherheitszertifikate
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Bereichsauswahl für manuelle Motorsteuerung
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL
Der SENTRON 3LD5 ist ein Haupt-Trennschalter, der für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen der Industrial Machinery auf dem US-Markt entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


