SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Not-Aus-Schalter, 4-polig, approbiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD58200TL13
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575858
Sonepar Artikelnummer
120953601
Hersteller Artikelnummer
3LD58200TL13
Hersteller Typ
3LD5820-0TL13
Hersteller Artikel Nr.:
3LD58200TL13
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
151 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
93 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.641 kg
- 4-polig, approbiert nach UL489, UL60947-4-1 und IEC60947-3
- UL: 150A, SCCR 50kA bei 480VAC
- Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 100hp
- IEC: 160A
- Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 75kW
- Frontbefestigt mit Drehantrieb, rot/gelb
- 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Netztrennung von 16 A bis 160 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Zertifiziert nach UL489, geeignet für NAFTA-Staaten
- Vielseitig einsetzbar durch internationale Approbationen
- Besonders geeignet als Haupt-Trennschalter dank umfangreichem Zubehör
- Kann auch als manuelle Motorsteuerung verwendet werden
- Erhältlich in verschiedenen Montagevarianten für unterschiedliche Anwendungen
- Ermöglicht durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL
Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD5 wurde für das sichere Abschalten von Lasten in der Industrie entwickelt und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf dem US-Markt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


