SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KM PAC2200, 3-phasig, 5 A, Hutschiene, M-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM22002EA301CA1
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 100 A
Nennspannung (Un) N-L - 3 .. 276 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869538518
Sonepar Artikelnummer
120457251
Hersteller Artikelnummer
7KM22002EA301CA1
Hersteller Typ
7KM2200-2EA30-1CA1
Hersteller Artikel Nr.:
7KM22002EA301CA1
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Nennspannung (Un) N-L:
3 .. 276 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Zweitarif
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
3 .. 480 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
12
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.318 kg
- L-L: 400 V, L-N: 230 V
- Maximale Stromstärke: 5 A
- Hutschienengerät
- 3-phasig
- Kommunikationsschnittstellen: Modbus TCP, PROFINET, Modbus RTU, M-Bus
- Messung bis zu 65 A
- Eigenversorgt
- Schraubanschluss
- Präzise und zuverlässige Energiewerte für die Einspeisung und Verbraucher
- Umfassende Informationen über Elektroinstallation und Energieverteilung
- Einfach integrierbar in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
- Erweiterter Funktionsumfang für vielfältige Anwendungen
- Wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands
SENTRON 7KM PAC2200
Der Energiezähler SENTRON 7KM PAC2200 ermöglicht die präzise Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


