SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KM PAC2200, 3-phasig, 5 A, Hutschiene, Modbus TCP, MID, CLP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM22002EA001JB1
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 100 A
Nennspannung (Un) N-L - 3 .. 276 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869576817
Sonepar Artikelnummer
120948012
Hersteller Artikelnummer
7KM22002EA001JB1
Hersteller Typ
7KM2200-2EA00-1JB1
Hersteller Artikel Nr.:
7KM22002EA001JB1
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Nennspannung (Un) N-L:
3 .. 276 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Zweitarif
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
3 .. 480 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Ja
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
12
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.326 kg
- L-L: 400V, L-N: 230V
- x/1A, x/5A
- Hutschienengerät, 6TE, 3-phasig
- LAN Schnittstelle, Modbus-TCP
- LC-Display
- MID Zulassung
- Schraubanschluss, eigenversorgt
- Schein-/Wirk-/Blindenergie zertifizierter Lastgangspeicher
- Mess- und eichrechtskonform gemäß PTB-A 50.7
- Präzise und zuverlässige Energiewerte für die Einspeisung und elektrische Abgänge.
- Umfassende Informationen über Elektroinstallation und Energieverteilung.
- Wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands.
- Einfache Integration in automatisierte Energiemanagementsysteme über Modbus TCP und PROFINET.
- Verfügbar in verschiedenen Varianten, angepasst an individuelle Anforderungen.
SENTRON Messgerät 7KM PAC2200
Der SENTRON 7KM PAC2200 Energiezähler wurde zur geeichten Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen entwickelt, ideal für Abrechnungszwecke in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


