SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KM PAC2200, 3-phasig, 65 A, Hutschiene, M-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM22002EA401CA1
Nennstrom (In) - 65 A
Maximalstrom (Imax) - 65 A
Nennspannung (Un) N-L - 3 .. 276 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869538570
Sonepar Artikelnummer
120457254
Hersteller Artikelnummer
7KM22002EA401CA1
Hersteller Typ
7KM2200-2EA40-1CA1
Hersteller Artikel Nr.:
7KM22002EA401CA1
Nennstrom (In):
65 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Nennspannung (Un) N-L:
3 .. 276 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
3 .. 480 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
12
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.427 kg
- Modell: 7KM PAC2200
- Messbereich: L-L: 400 V, L-N: 230 V
- Nennstrom: 65 A
- Typ: Hutschienengerät, 3-phasig
- Kommunikation: M-Bus, Modbus TCP, PROFINET, Modbus RTU
- Eigenversorgung: Ja
- Messarten: Schein-, Wirk- und Blindenergie
- Präzise, reproduzierbare und zuverlässige Energiewertmessung.
- Einfaches Einbinden in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme.
- Wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands.
- Vielfältige Varianten je nach Anforderungsumfang verfügbar.
SENTRON 7KM PAC2200
Der Energiezähler SENTRON 7KM PAC2200 misst präzise den Energieverbrauch in ein- und dreiphasigen Netzen und bietet umfassende Informationen über Elektroinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


