SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KM PAC2200, 3-phasig, 65 A, Hutschiene, M-Bus, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM22002EA401GA1
Nennstrom (In) - 65 A
Maximalstrom (Imax) - 65 A
Nennspannung (Un) N-L - 3 .. 276 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869538600
Sonepar Artikelnummer
120747193
Hersteller Artikelnummer
7KM22002EA401GA1
Hersteller Typ
7KM2200-2EA40-1GA1
Hersteller Artikel Nr.:
7KM22002EA401GA1
Nennstrom (In):
65 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Nennspannung (Un) N-L:
3 .. 276 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
3 .. 480 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
12
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.437 kg
- LCD-Display
- L-L: 400 V, L-N: 230 V, 65 A
- Hutschienengerät, 3-phasig
- Kommunikationsmöglichkeiten: Modbus TCP, PROFINET, Modbus RTU, M-Bus
- Geeicht nach MID
- Präzise Erfassung von Schein-, Wirk- und Blindenergie
- Eigenversorgt, Schraubanschluss
- Ermöglicht die präzise und zuverlässige Messung des Energieverbrauchs für Abrechnungszwecke
- Umfassende Informationen über die Elektroinstallation und Energieverteilung
- Wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands
- Einfache Integration in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
- Varianten verfügbar, angepasst an unterschiedliche Anforderungen
SENTRON 7KM PAC2200
Der Energiezähler SENTRON 7KM PAC2200 dient der geeichten Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen, ideal für Industrieanlagen, Zweckbauten, Büros und Wohnungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


