SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KM PAC2200, 3-phasig, 65 A, Hutschiene, Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM22002EA401DA1
Nennstrom (In) - 65 A
Maximalstrom (Imax) - 65 A
Nennspannung (Un) N-L - 3 .. 276 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869538587
Sonepar Artikelnummer
120457255
Hersteller Artikelnummer
7KM22002EA401DA1
Hersteller Typ
7KM2200-2EA40-1DA1
Hersteller Artikel Nr.:
7KM22002EA401DA1
Nennstrom (In):
65 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Nennspannung (Un) N-L:
3 .. 276 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
3 .. 480 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
12
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.427 kg
- LCD-Anzeige
- Messbereich L-L: 400 V, L-N: 230 V
- Nennstrom: 65 A
- Hutschienengerät, 3-phasig
- Kommunikationsprotokolle: Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, M-Bus
- Erfassung von Schein-, Wirk- und Blindenergie
- Eigenversorgt
- Schraubanschluss
- Präzise und reproduzierbare Energiewertmessung für eine zuverlässige Analyse der Elektroinstallation
- Einfache Integration in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
- Umfassende Informationen zur Beurteilung des Anlagenzustands
- Vielfältige Varianten erhältlich, die auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten sind
SENTRON 7KM PAC2200
Der Energiezähler SENTRON 7KM PAC2200 dient zur präzisen Energieverbrauchsmessung in ein- und dreiphasigen Netzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


