SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KM PAC2200, 3-phasig, 65 A, Hutschiene, Modbus RTU, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM22002EA401HA1
Nennstrom (In) - 65 A
Maximalstrom (Imax) - 65 A
Nennspannung (Un) N-L - 3 .. 276 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869538617
Sonepar Artikelnummer
120747194
Hersteller Artikelnummer
7KM22002EA401HA1
Hersteller Typ
7KM2200-2EA40-1HA1
Hersteller Artikel Nr.:
7KM22002EA401HA1
Nennstrom (In):
65 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Nennspannung (Un) N-L:
3 .. 276 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
3 .. 480 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
12
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.437 kg
- Messwerte: Schein-, Wirk- und Blindenergie
- Spannung: L-L: 400 V, L-N: 230 V
- Strom: Bis zu 65 A
- Kommunikation: Modbus RTU + MID, Modbus TCP, PROFINET, M-Bus
- Installationsart: Hutschienengerät, 3-phasig
- Versorgung: Eigenversorgt
- Präzise und reproduzierbare Erfassung der Energiewerte.
- Einfacher Anschluss an Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme.
- Umfassende Informationen zur Beurteilung des Anlagenzustands.
- Verfügbar in verschiedenen Varianten, passend zu den Anforderungen des Nutzers.
SENTRON 7KM PAC2200
Der Energiezähler SENTRON 7KM PAC2200 ermöglicht die geeichte Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


