SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KM PAC2200, 3-phasig, 65 A, Hutschiene, Modbus TCP, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM22002EA401JA1
Nennstrom (In) - 65 A
Maximalstrom (Imax) - 65 A
Nennspannung (Un) N-L - 3 .. 276 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869538624
Sonepar Artikelnummer
120747195
Hersteller Artikelnummer
7KM22002EA401JA1
Hersteller Typ
7KM2200-2EA40-1JA1
Hersteller Artikel Nr.:
7KM22002EA401JA1
Nennstrom (In):
65 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Nennspannung (Un) N-L:
3 .. 276 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
3 .. 480 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
12
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.445 kg
- L-L: 400 V, L-N: 230 V
- 65 A max. Messbereich
- Hutschienengerät, 3-phasig
- Kommunikationsprotokolle: Modbus TCP, PROFINET, Modbus RTU, M-Bus
- Geeicht nach MID
- Eigenversorgt, Schraubanschluss
- Erfasst präzise, reproduzierbare und zuverlässige Energiewerte für die Einspeisung und Verbraucher.
- Bietet umfassende Informationen zur Elektroinstallation und Energieverteilung.
- Einfache Integration in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme.
- Vielfältige Varianten passend zum Umfang der Anforderungen verfügbar.
SENTRON, Messgerät, 7KM PAC2200
Der Energiezähler SENTRON 7KM PAC2200 dient zur geeichten Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen und liefert präzise Energiewerte für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


