SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KM PAC3200T, Hutschiene, 400/230 V, 5 A, 110-250 V AC/DC, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM32000CA011AA0
Montageart - DIN-Schiene
Strommessgerät - Ja
Blindleistungsmesser - Ja
Frequenzmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869538631
Sonepar Artikelnummer
120577071
Hersteller Artikelnummer
7KM32000CA011AA0
Hersteller Typ
7KM3200-0CA01-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
7KM32000CA011AA0
Montageart:
DIN-Schiene
Strommessgerät:
Ja
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Ja
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Ja
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
400 V
Displayauflösung (horizontal):
128 px
Displayauflösung (vertikal):
96 px
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Ja
Mit Firmware-Signatur:
Ja
Breite:
108 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.326 kg
- L-L: 400 V
- L-N: 230 V
- Max. Stromstärke: 5 A
- 3-phasiges Hutschienengerät
- Unterstützt MODBUS TCP
- Erfasst Schein-, Wirk- und Blindenergie
- Weitspannungsnetzteil: AC/DC
- Schraubanschluss
- Präzise und zuverlässige Erfassung aller wichtigen elektrischen Kenngrößen
- Umfassende Informationen über Elektroinstallation und Energieverteilung
- Einfache Integration in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
- Vielfältige Varianten für unterschiedliche Anforderungen verfügbar
SENTRON 7KM PAC3200T
Das Multifunktionsmessgerät SENTRON 7KM PAC3200T erfasst präzise alle wichtigen elektrischen Messgrößen zur Beurteilung der Anlagenzustände und der Netzqualität in der Prozess- und Fertigungsindustrie sowie in kritischen Infrastrukturen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


