SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KM PAC4200, Fronteinbau, 500/289 V, 5 A, 22-65 V DC, Modbu...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM42111BA003AA0
Montageart - Einbau
Strommessgerät - Ja
Blindleistungsmesser - Ja
Frequenzmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209893467
Sonepar Artikelnummer
120577072
Hersteller Artikelnummer
7KM42111BA003AA0
Hersteller Typ
7KM4211-1BA00-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
7KM42111BA003AA0
Montageart:
Einbau
Strommessgerät:
Ja
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Ja
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Ja
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
289 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
500 V
Versorgungsspannung DC:
22 .. 65 V
Displayauflösung (horizontal):
128 px
Displayauflösung (vertikal):
96 px
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Ja
Mit Firmware-Signatur:
Ja
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
82 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.500 kg
- L-L: 500 V, L-N: 289 V
- 5 A, 3-phasig
- Modbus TCP, optional Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / DI/DO
- Schein- / Wirk- / Blindenergie / cos phi
- Oberschwingungen: 2. - 64., THD
- Klasse 0,2 gem. IEC 61557-12 bzw. Klasse 0,2S gem. IEC 62053-22
- Kleinspannungsnetzteil 22 bis 65 V ±10% (DC)
- Schraubanschluss
- Erfassungsgenauigkeit und Zuverlässigkeit für umfassende Informationen über Elektroinstallationen und Energieverteilungen.
- Einfache Integration in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme.
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten zur Nutzung in verschiedenen Anwendungen.
- Flexibilität durch zusätzliche Module für digitale Ein- und Ausgänge sowie andere Messfunktionen.
- Geeignet für kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Rechenzentren.
SENTRON, Messgerät, 7KM PAC4200
Das Netzanalyse-Messgerät 7KM PAC4200 ermöglicht die präzise Erfassung aller wichtigen elektrischen Messgrößen in Energieverteilungen zur Beurteilung der Anlagenzustände und der Netzqualität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


