Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KM PAC4200, Fronteinbau, 690/400 V, 5 A, 95-240 V AC/110-3...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KM PAC4200, Fronteinbau, 690/400 V, 5 A, 95-240 V AC/110-3...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KM42120BA002AA0

  • Montageart - Einbau

  • Strommessgerät - Ja

  • Blindleistungsmesser - Ja

  • Frequenzmesser - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209822801

Sonepar Artikelnummer

120577073

Hersteller Artikelnummer

7KM42120BA002AA0

Hersteller Typ

7KM4212-0BA00-2AA0

Hersteller Artikel Nr.:

7KM42120BA002AA0

Montageart:

Einbau

Strommessgerät:

Ja

Blindleistungsmesser:

Ja

Frequenzmesser:

Ja

Voltmeter:

Ja

Wirkleistungsmessgerät:

Ja

Mit Drehzahlmesser:

Nein

Impulszähler:

Ja

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

3

Anzahl der Strommesseingänge:

3

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690 V

Versorgungsspannung DC:

110 .. 340 V

Displayauflösung (horizontal):

128 px

Displayauflösung (vertikal):

96 px

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

0

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

Ja

Mit Firmware-Signatur:

Ja

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

82 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.505 kg

    SENTRON, Messgerät, 7KM PAC4200

    Das Netzanalyse-Messgerät 7KM PAC4200 erfasst präzise, reproduzierbar und zuverlässig alle wichtigen elektrischen Kenngrößen für die Einspeisung, elektrische Abgänge oder einzelne Verbraucher.

    Technische Details:

    • L-L: 690 V, L-N: 400 V
    • Nennstrom: 5 A
    • 3-phasig
    • Kommunikation: Modbus TCP, optional Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / DI/DO
    • Messung von Schein-, Wirk-, bzw. Blindenergie und cos phi
    • Oberschwingungen: 2. - 64., THD
    • Messgenauigkeit: Klasse 0,2 gemäß IEC 61557-12 bzw. Klasse 0,2S gemäß IEC 62053-22
    • Spannungsversorgung: 95 bis 240 V ±10% (AC), 110 bis 340 V ±10% (DC)
    • Ringkabelschuhanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Bietet umfassende Informationen über Elektroinstallation und Energieverteilung.
    • Ermöglicht die Beurteilung des Anlagenzustands und der Netzqualität in der Prozess- und Fertigungsindustrie sowie kritischen Infrastrukturen.
    • Einfache Integration in automatisierte Systeme durch multiple Kommunikationsmöglichkeiten.
    • Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten durch zusätzliche Module für digitale und analoge Eingänge sowie mehr.
    • Verfügbar in verschiedenen Varianten, passend zu spezifischen Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie