SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KM PAC4220, Fronteinbau, 690/400 V, 5 A, 100-250 V AC/DC, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM42200BA011EA0
Montageart - DIN-Schiene
Strommessgerät - Ja
Blindleistungsmesser - Ja
Frequenzmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624180516
Sonepar Artikelnummer
121217359
Hersteller Artikelnummer
7KM42200BA011EA0
Hersteller Typ
7KM4220-0BA01-1EA0
Hersteller Artikel Nr.:
7KM42200BA011EA0
Montageart:
DIN-Schiene
Strommessgerät:
Ja
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Ja
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Ja
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690 V
Displayauflösung (horizontal):
128 px
Displayauflösung (vertikal):
96 px
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Ja
Mit Firmware-Signatur:
Ja
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
56 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.345 kg
- Wirkenergie Klasse 0,2 (Klasse 0,2S gem. IEC 62053-22)
- Display: 96x96 mm, Farbgrafik-TFT-Display
- 3-phasig, Frequenzbereich: 45 - 65 Hz
- Nennspannung: 690/400 V
- Nennstrom: x/1A oder x/5A
- AC/DC Weitspannungsnetzteil: 95 bis 250 V ±10% (AC), 110 bis 270 V ±10% (DC)
- Schraubklemmanschluss
- Messung von Schein-, Wirk-, Blindenergie, cos phi, THDu, THDi, gerade und ungerade Harmonische je Phase bis zur 64.
- Vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten: Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU
- Präzise und zuverlässige Erfassung aller wichtigen elektrischen Kenngrößen für die Beurteilung des Anlagenzustands und der Netzqualität.
- Umfassende Informationen über die Elektroinstallation und Energieverteilung.
- Einfaches Einbinden in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme.
- Erweiterbarkeit durch zusätzliche Module für digitale/analoge Eingänge und spezielle Messfunktionen.
- Geeignet für kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Rechenzentren.
SENTRON PAC4220
Power Monitoring Device mit Farbgrafik-TFT-Display, das zur präzisen Erfassung aller wichtigen elektrischen Messgrößen in Energieverteilungen eingesetzt wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


