SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KM PAC4220, Fronteinbau, 690/400 V, 5 A, 24-70 V DC, Modbu...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM42201BA011EA0
Montageart - Einbau
Strommessgerät - Ja
Blindleistungsmesser - Ja
Frequenzmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624180523
Sonepar Artikelnummer
121217358
Hersteller Artikelnummer
7KM42201BA011EA0
Hersteller Typ
7KM4220-1BA01-1EA0
Hersteller Artikel Nr.:
7KM42201BA011EA0
Montageart:
Einbau
Strommessgerät:
Ja
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Ja
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Ja
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690 V
Versorgungsspannung DC:
18 .. 60 V
Displayauflösung (horizontal):
128 px
Displayauflösung (vertikal):
96 px
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Ja
Mit Firmware-Signatur:
Ja
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
56 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.349 kg
- Farbgrafik-TFT-Display PMD-III
- Wirkenergie Klasse 0,2 (Klasse 0,2S gem. IEC 62053-22)
- Abmessungen: 96x96 mm
- 3-phasig, 45 - 65 Hz
- Nennspannung: 690/400 V
- Nennstrom: x/1A oder x/5A
- DC Kleinspannungsnetzteil: 24 bis 48 V ±25%
- Messung von Schein-, Wirk-, Blindenergie, cos phi, THDu, THDi sowie geraden und ungeraden Harmonischen je Phase
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten: Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU
- Erweiterbar mit digitalen Ausgängen, analogen Eingängen, N-Leiter-Direktmessung, Differenzstrommessung und RS485-Gateway-Funktionalität
- Präzise und reproduzierbare Messungen für die Beurteilung von Anlagenzuständen und Netzqualität
- Umfassende Informationen über Elektroinstallationen und Energieverteilungen
- Einfache Integration in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
- Flexibilität durch verschiedene Varianten gemäß den Anforderungen der Nutzer
- Sicherheit in kritischen Infrastrukturen wie Krankenhäusern und Rechenzentren
SENTRON PAC4220
Power Monitoring Device mit Farbgrafik-TFT-Display PMD-III gem. IEC 61557-12 Wirkenergie Klasse 0,2 für präzise Erfassung aller wichtigen elektrischen Messgrößen in Energieverteilungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


