SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 1-phasig, 63 A, Hutschiene, M-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1653
Nennstrom (In) - 63 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Nennspannung (Un) N-L - 187 .. 264 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869563527
Sonepar Artikelnummer
120521026
Hersteller Artikelnummer
7KT1653
Hersteller Typ
7KT1653
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1653
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
187 .. 264 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
323 .. 456 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
10
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283011
Gewicht:
0.144 kg
- Messbereich: 1-phasig bis 63 A, 3-phasig bis 80 A
- Kommunikationsschnittstellen: Modbus RTU, M-Bus, S0-Schnittstelle
- Anschluss: Schraubanschluss
- Display: LCD
- Eigenversorgung: Ja
- Präzise und zuverlässige Erfassung von Energiewerten für Einspeisungen und Verbraucher.
- Einfache Integration in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme.
- Umfassende Informationen zur Beurteilung des Anlagenzustands.
- Vielfältige Varianten je nach Anforderung verfügbar.
SENTRON, Messgerät, 7KT PAC1600
Der Energiezähler SENTRON 7KT PAC1600 dient zur präzisen Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


