SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 1-phasig, 63 A, Hutschiene, M-Bus, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1654
Nennstrom (In) - 63 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Nennspannung (Un) N-L - 187 .. 264 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869563534
Sonepar Artikelnummer
120521027
Hersteller Artikelnummer
7KT1654
Hersteller Typ
7KT1654
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1654
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
187 .. 264 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
323 .. 456 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
10
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283011
Gewicht:
0.151 kg
- LCD-Anzeige
- Spannungsbereich: L-N 230 V
- Stromstärke: bis zu 63 A (1-phasig), bis zu 80 A (3-phasig)
- Hutschinengerät
- M-Bus + MID konform
- Messung von Schein-, Wirk- und Blindenergie
- Eigenversorgung
- Schraubanschluss
- Kommunikationsmöglichkeiten: Modbus RTU, M-Bus, S0-Schnittstelle
- Präzise und reproduzierbare Energiewerte
- Zuverlässige Messung zur Beurteilung des Anlagenzustands
- Einfache Integration in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
- Vielfalt an Varianten, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden
- Umfassende Informationen über Elektroinstallation und Energieverteilung
SENTRON, Messgerät, 7KT PAC1600
Der Energiezähler SENTRON 7KT PAC1600 dient zur geeichten Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen, ideal für Abrechnungszwecke in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


