SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 1-phasig, 63 A, Hutschiene, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1655
Nennstrom (In) - 63 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Nennspannung (Un) N-L - 187 .. 264 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869563541
Sonepar Artikelnummer
120521028
Hersteller Artikelnummer
7KT1655
Hersteller Typ
7KT1655
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1655
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
187 .. 264 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
323 .. 456 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
10
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283011
Gewicht:
0.145 kg
- Typ: Messgerät
- Modell: 7KT PAC1600
- Anzeige: LCD
- Spannung: L-N 230 V
- Maximaler Strom: 63 A (1-phasig), 80 A (3-phasig)
- Betriebsart: Hutschienengerät, 1-phasig
- Messung: Schein-, Wirk- und Blindenergie
- Stromversorgung: Eigenversorgt
- Anschluss: Schraubanschluss
- Kommunikationsmöglichkeiten: Modbus RTU, M-Bus, S0-Schnittstelle
- Präzise, reproduzierbare und zuverlässige Energiewertmessungen.
- Umfassende Informationen über die Elektroinstallation und Energieverteilung.
- Wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands.
- Einfache Integration in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme.
- Verfügbare Varianten, die an individuelle Anforderungen angepasst werden können.
SENTRON 7KT PAC1600
Der SENTRON 7KT PAC1600 ist ein präziser Energiezähler zur Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen, ideal für Industriebetriebe, Zweckbauten, Büros und Wohnungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


