SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 1-phasig, 63 A, Hutschiene, S0, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1656
Nennstrom (In) - 63 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Nennspannung (Un) N-L - 187 .. 264 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869563558
Sonepar Artikelnummer
120521029
Hersteller Artikelnummer
7KT1656
Hersteller Typ
7KT1656
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1656
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
187 .. 264 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
323 .. 456 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
10
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283011
Gewicht:
0.145 kg
- LCD-Anzeige
- Nennspannung: 230 V
- Nennstrom: 63 A (1-phasig), 80 A (3-phasig)
- Hutschienengerät
- Messung von Schein-, Wirk- und Blindenergie
- Eigenversorgt
- Kommunikationsmöglichkeiten: Modbus RTU, M-Bus, S0-Schnittstelle
- Geeicht nach MID
- Präzise und reproduzierbare Energiewerte zur besseren Abrechnung
- Umfassende Informationen über die Elektroinstallation und Energieverteilung
- Einfacher Anschluss an Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
- Verschiedene Varianten für unterschiedliche Anforderungen erhältlich
- Wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands
SENTRON 7KT PAC1600
Der SENTRON 7KT PAC1600 ist ein präziser Energiezähler, der für die geeichte Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


