Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 3-phasig, 5 A, Hutschiene

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 3-phasig, 5 A, Hutschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KT1681

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Strommessgerät - Ja

  • Blindleistungsmesser - Ja

  • Frequenzmesser - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869563688

Sonepar Artikelnummer

120521041

Hersteller Artikelnummer

7KT1681

Hersteller Typ

7KT1681

Hersteller Artikel Nr.:

7KT1681

Montageart:

DIN-Schiene

Strommessgerät:

Ja

Blindleistungsmesser:

Ja

Frequenzmesser:

Ja

Voltmeter:

Ja

Wirkleistungsmessgerät:

Ja

Mit Drehzahlmesser:

Nein

Impulszähler:

Nein

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

3

Anzahl der Strommesseingänge:

3

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

400 V

Versorgungsspannung DC:

110 .. 250 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

0

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Breite:

72 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

63 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.279 kg

    SENTRON 7KT PAC1600

    Das Multifunktionsmessgerät SENTRON 7KT PAC1600 misst präzise und zuverlässig wichtige elektrische Größen in ein- und dreiphasigen Netzen.

    Technische Details:

    • L-L: 400 V
    • L-N: 230 V
    • Nennstrom: 5 A
    • Gerätetyp: Hutschienengerät
    • Phasen: 3-phasig
    • Multifunktionsmessung inkl. THD
    • Messdatenverarbeitung über Modbus RTU

    Kunden Vorteile:

    • Erfasst umfassende Informationen über Elektroinstallationen und Energieverteilung.
    • Lieferung wichtiger Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands.
    • Einfache Integration in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme.
    • Geeignet für den Einsatz in Industrieanlagen, Zweckbauten, Büros und Mehrfamilienhäusern.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie