SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 3-phasig, 5 A, Hutschiene, M-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1663
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 100 A
Nennspannung (Un) N-L - 187 .. 264 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869563589
Sonepar Artikelnummer
120521032
Hersteller Artikelnummer
7KT1663
Hersteller Typ
7KT1663
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1663
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Nennspannung (Un) N-L:
187 .. 264 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Zweitarif
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
323 .. 456 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
10
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.284 kg
- Messbereich: L-L: 400 V, L-N: 230 V
- Strommessung bis zu 5 A
- Einbaugerät für Hutschiene
- 3-phasig mit M-Bus-Unterstützung
- Messung von Schein-, Wirk- und Blindenergie
- Eigenversorgung, Schraubanschluss
- Direktmessung bis 80 A (3-phasig) und bis 63 A (1-phasig)
- Kommunikationsmöglichkeiten: Modbus RTU, M-Bus, S0-Schnittstelle
- Präzise und reproduzierbare Energiewerte für eine zuverlässige Beurteilung des Anlagenzustands
- Einfache Integration in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
- Umfangreiche Informationen zur Elektroinstallation und Energieverteilung
- Vielfältige Varianten passend zu unterschiedlichen Anforderungen
SENTRON 7KT PAC1600
Der SENTRON 7KT PAC1600 ist ein präzises Messgerät zur Erfassung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


