SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 3-phasig, 5 A, Hutschiene, M-Bus, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1664
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 100 A
Nennspannung (Un) N-L - 187 .. 264 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869563596
Sonepar Artikelnummer
120521033
Hersteller Artikelnummer
7KT1664
Hersteller Typ
7KT1664
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1664
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Nennspannung (Un) N-L:
187 .. 264 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
323 .. 456 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
10
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.284 kg
- L-L: 400 V, L-N: 230 V
- Maximaler Strom: 5 A
- 3-phasig, M-Bus + MID
- Eigenversorgt
- Schraubanschluss für Energiezähler
- Messbereich: bis zu 80 A (3-phasig) und 63 A (1-phasig)
- Kommunikationsmöglichkeiten: Modbus RTU, M-Bus oder S0-Schnittstelle
- Präzise und reproduzierbare Energiewerte für die Einspeisung und elektrische Abgänge
- Umfassende Informationen zur Elektroinstallation und Energieverteilung
- Wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands
- Einfaches Einbinden in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
- Verfügbarkeit in verschiedenen Varianten, passend zu den Anforderungen
SENTRON 7KT PAC1600
Der SENTRON 7KT PAC1600 ist ein Energiezähler zur geeichten Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen, ideal für Anwendungen in Industrieanlagen, Zweckbauten, Büros und Mehrfamilienhäusern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


