SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 3-phasig, 5 A, Hutschiene, Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1661
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 100 A
Nennspannung (Un) N-L - 187 .. 264 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869563565
Sonepar Artikelnummer
120521030
Hersteller Artikelnummer
7KT1661
Hersteller Typ
7KT1661
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1661
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Nennspannung (Un) N-L:
187 .. 264 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Zweitarif
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
323 .. 456 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
10
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.286 kg
- Modell: 7KT PAC1600
- LCD-Anzeige
- Messbereich: L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A
- Hutschienengerät
- 3-phasige Messung
- Kommunikation: Modbus RTU/ASCII, M-Bus, S0-Schnittstelle
- Messung von Schein-, Wirk- und Blindenergie
- Direktmessung bis zu 80 A (3-phasig) und bis zu 63 A (1-phasig)
- Eigenversorgung
- Schraubanschluss
- Präzise und reproduzierbare Energiewerte für eine zuverlässige Analyse
- Umfassende Informationen über Elektroinstallation und Energieverteilung
- Wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands
- Einfache Integration in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
- Vielfältige Varianten anpassbar an unterschiedliche Anforderungen
SENTRON 7KT PAC1600
Der Energiezähler SENTRON 7KT PAC1600 dient zur präzisen Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen in verschiedenen Anwendungen wie Industrieanlagen, Büros und Mehrfamilienhäusern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


