SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 3-phasig, 5 A, Hutschiene, Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1682
Montageart - DIN-Schiene
Strommessgerät - Ja
Blindleistungsmesser - Ja
Frequenzmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869563695
Sonepar Artikelnummer
120521042
Hersteller Artikelnummer
7KT1682
Hersteller Typ
7KT1682
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1682
Montageart:
DIN-Schiene
Strommessgerät:
Ja
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Ja
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Nein
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
400 V
Versorgungsspannung DC:
110 .. 250 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.284 kg
- L-L: 400 V
- L-N: 230 V
- Nennstrom: 5 A
- Hutschienengerät
- 3-phasig
- Modbus RTU/ASCII Unterstützung
- Multifunktionsmessung inkl. THD
- AC/DC Messung
- Schraubanschluss
- Präzise, reproduzierbare und zuverlässige Erfassung aller wichtigen elektrischen Kenngrößen.
- Umfassende Informationen über Elektroinstallationen und Energieverteilung.
- Wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands.
- Einfache Integration in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme.
- Geeignet für den Einsatz in Industrieanlagen, Zweckbauten, Büros und Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.
SENTRON 7KT PAC1600
Das Multifunktionsmessgerät SENTRON 7KT PAC1600 dient zur Messung wichtiger elektrischer Messgrößen in ein- und dreiphasigen Netzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


