Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 3-phasig, 5 A, Hutschiene, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 3-phasig, 5 A, Hutschiene, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KT1672

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 100 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 187 .. 264 V

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869563664

Sonepar Artikelnummer

120521039

Hersteller Artikelnummer

7KT1672

Hersteller Typ

7KT1672

Hersteller Artikel Nr.:

7KT1672

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

100 A

Nennspannung (Un) N-L:

187 .. 264 V

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Tarifausführung:

Zweitarif

Montageart:

REG

Nennspannung (Un) L-L:

323 .. 456 V

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Messungsart Lastgang:

Nein

Rücklaufsperre:

Ja

Geeicht:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Mit Sperrcode:

Ja

Anzahl der Stellen:

10

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.285 kg

    SENTRON 7KT PAC1600

    Der Energiezähler SENTRON 7KT PAC1600 erfasst präzise und zuverlässig den Energieverbrauch in ein- und dreiphasigen Netzen.

    Technische Details:

    • L-L: 400 V, L-N: 230 V
    • Strommessbereich: bis zu 80 A (3-phasig), bis zu 63 A (1-phasig)
    • Kommunikationsmöglichkeiten: Modbus RTU, M-Bus, S0-Schnittstelle
    • Eigenversorgt
    • Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Erfassen von Energiewerten für Einspeisung, elektrische Abgänge oder einzelne Verbraucher
    • Umfassende Informationen zur Elektroinstallation und Energieverteilung
    • Einfacher Anschluss an Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
    • Verschiedene Varianten verfügbar, passend zu unterschiedlichen Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie